GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809881 35 LUCCIOLETTE LED BIANCHE - 01809881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 3.4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 3.3 W
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
Lucciolette a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927098814
Codice prodotto
GCP01809881
Cod. produttore
01809881
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
3.4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
3.3 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
35
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no


