AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809882 35 LUCCIOLETTE LED MULTI - 01809882

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809882 35 LUCCIOLETTE LED MULTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3.4 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 2.4 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004927098821

Codice prodotto

GCP01809882

Cod. produttore

01809882

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

3.4 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

2.4 W

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

35

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

35 LUCCIOLETTE A LED MULTI IN BUSTA imb.: 48 pezzi per cartone. 35 Lucciolette Led in busta Lunghezza luci : 3,40 mt. Lunghezza cavo : 1,50 mt. Lampade Sostituibili : NO Lampade cortocircuitate : NO Effetto : Luce fissa Colore cavo : Scuro Articolo Prolungabile : NO Cavo sostituibile : NO Alim. : Spina 220V IP20. Assorbimento tot. Bianco 3,3 W Multicolor 2,4 W Blu 3,3 W Rosso 2,0 W Giallo 2,0 W.