AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311233 MAGIC BALLS 10 SFERE LED D.60 RGB, MT.4, - 07311233

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Sfera luminosa

  • Lunghezza complessiva - 11.6 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 5 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927112336

Codice prodotto

GCP07311233

Cod. produttore

07311233

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Sfera luminosa

Lunghezza complessiva:

11.6 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

5 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

10

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Classe di protezione:

III

Diametro:

60 mm

10 SFERE LED RGB ? 60 mt. 4 con motorino giochi luce trasformatore IP44 imb.: