GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07315465 20 PARTY LIGHTS RGB MT 3,80 - TRASF 24V - 07315465
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza complessiva - 3.8 m
Colore - Multicolore
Numero di punti luce - 20
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
6 PZ
EAN
8004927154657
Codice prodotto
GCP07315465
Cod. produttore
07315465
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza complessiva:
3.8 m
Colore:
Multicolore
Numero di punti luce:
20
Tensione nominale:
220...220 V
Adatto per uso all'esterno:
no
Classe di protezione:
III
20 Party lights da interno RGB Mt. 3,80 - trasf. 24 V - alim. 220 V - IP 20. Imb. .


