AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410637 SET 4 SFERE SNOWFALL ORO, DIAM.80MM, 2 - 07410637

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Sfera luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.2 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 0.06 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927106373

Codice prodotto

GCP07410637

Cod. produttore

07410637

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Sfera luminosa

Lunghezza complessiva:

1.2 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

0.06 W

Colore:

Giallo

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

4

Tensione nominale:

6...6 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

III

SeT 4 SFeRe SnoWFaLL oRo ? 80 mm 96 Led Bianchi imb.: