GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410705 SFERA SNOWFALL VIOLA,DIAM.150MM,4 LINEE, - 07410705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Sfera luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 0.06 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927107059
Codice prodotto
GCP07410705
Cod. produttore
07410705
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Sfera luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
0.06 W
Colore:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
76
Tensione nominale:
6...6 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
no
Classe di protezione:
III
Diametro:
15 mm