AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13811080 FIORE A LED CM.50, 5 COL.ASS., IN - 13811080

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Candela / Lumino

  • Con lampada -

  • Colore - Multicolore

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8004927110806

Codice prodotto

GCP13811080

Cod. produttore

13811080

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Candela / Lumino

Con lampada:

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

5

Alimentazione a batteria:

Adatto per uso all'esterno:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

FIORE A LED cm. 50 5 colori assortiti expo 3 batterie tipo AA imb.: