AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210752 180 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO - 14210752

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210752 180 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 5 m

  • Carico massimo allacciabile - 18.72 W

  • Colore - Blu

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8004927107523

Codice prodotto

GCP14210752

Cod. produttore

14210752

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

5 m

Carico massimo allacciabile:

18.72 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

180

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione: 240V 18,72W Led: 3V 0,023A 0,067W imb.: