AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212232 SET 5 DECORAZIONI RATTAN LUMINOSE - 14212232

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212232 SET 5 DECORAZIONI RATTAN LUMINOSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.4 m

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8004927122328

Codice prodotto

GCP14212232

Cod. produttore

14212232

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

1.4 m

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

5

Alimentazione a batteria:

Adatto per uso all'esterno:

no

Set 5 Decorazioni Rattan Luminose a batteria Mt. 1,4. 4 modelli assortiti. Alim. 2 batterie tipo AA, 3V, 0,5A, 1,5W . Imb. 12 pz per cartone.