AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14215471 10 CASETTE PLASTIF.CON LED A BATT. - 2 A - 14215471

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14215471 10 CASETTE PLASTIF.CON LED A BATT. - 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.8 m

  • Con lampada -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8004927154718

Codice prodotto

GCP14215471

Cod. produttore

14215471

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

1.8 m

Con lampada:

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

10

Alimentazione a batteria:

Adatto per uso all'esterno:

no

10 Casette plastificate con luce LED a batteria, Mt. 1,8. Alim. 2 batterie tipo AA, 10 LED, 0,03A, 0,1W. 2 modelli assortiti. Imb. 12 pz per cartone.