GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14308715 LED-TW-96-5M-24V-W LED 96 LUCI 24V - 14308715
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 9 m
Con lampada - sì
Colore - Blu
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Minilucciole a led per esterno
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927087153
Codice prodotto
GCP14308715
Cod. produttore
14308715
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
9 m
Con lampada:
sì
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
96
Tensione nominale:
24...24 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III




