AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309666 192 LED MULTI CON GIOCHI LUCE - 14309666

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 12 m

  • Con lampada -

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Minilucciole a led per esterno

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8004927096667

Codice prodotto

GCP14309666

Cod. produttore

14309666

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

12 m

Con lampada:

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

192

Tensione nominale:

24...24 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

III

Minilucciole 192 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno