GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309780 40 LUCCIOLONE A LED MULTI PROLUNGABILE - 14309780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 3.84 W
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Lucciolone prolungabili con cavo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927097800
Codice prodotto
GCP14309780
Cod. produttore
14309780
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
3.84 W
Colore:
Multicolore
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Multicolore
Numero di punti luce:
40
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II


