AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309995 100 LUCCIOLONE A LED BIANCHE,10M,CON 20 - 14309995

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 100

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

100 Lucciolone prolungabili con flash

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8004927099958

Codice prodotto

GCP14309995

Cod. produttore

14309995

Produttore

GCP

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

100

100 LUCCIOLONE LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCHI con cavo scuro imb.: . SCHEDA TECNICA-Lunghezza cavo luci: 10 mt. Lampade Sostituibili: NO Lamp. cortocircuitate: NO Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W Ass. tot.: 7,68W Effetto giochi luce: con 20 flash Articolo Prolungabile: SI (20 SET ? 2000 LED) Alim.: 220-250V - 7,68W.