AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310496 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON - 14310496

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310496 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Carico massimo allacciabile - 3.84 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927104966

Codice prodotto

GCP14310496

Cod. produttore

14310496

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Carico massimo allacciabile:

3.84 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

40

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

prolunga 40 lucciolone led bianco caldo con 10 flash bianco freddo, cavo bianco, led 3V - 0,016A - 0,048W imb.: 10 pezzi per cartone (senza cavo di alimentazione).