AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310498 40 LUCCIOLONE A LED VIOLA, CON FLASH - 14310498

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Carico massimo allacciabile - 3.84 W

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927104980

Codice prodotto

GCP14310498

Cod. produttore

14310498

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Carico massimo allacciabile:

3.84 W

Colore:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

40

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

40 lucciolone led viola con 10 flash bianco freddo led 3V - 0,016A - 0,048W imb.: