AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311207 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BLU, - 14311207

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311207 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BLU,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Carico massimo allacciabile - 7.68 W

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927112077

Codice prodotto

GCP14311207

Cod. produttore

14311207

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Carico massimo allacciabile:

7.68 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BLU CON 20 FLASH BIANCHI imb.: