AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311208 100 LUCCIOLONE A LED ROSSE, 10 MT, - 14311208

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Carico massimo allacciabile - 7.68 W

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927112084

Codice prodotto

GCP14311208

Cod. produttore

14311208

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Carico massimo allacciabile:

7.68 W

Colore:

Rosso

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

100 LUCCIOLONE A LED ROSSO CON 20 FLASH BIANCHI imb.: