AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311241 96 LED SUPER STROBO BIANCO CALDO, MT.10 - 14311241

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311241 96 LED SUPER STROBO BIANCO CALDO, MT.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 9.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 10.8 W

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8004927112411

Codice prodotto

GCP14311241

Cod. produttore

14311241

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

9.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

10.8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

96

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Classe di protezione:

III

96 LED SUPER STROBO BIANCO CALDO Mt. 9,5. Alim. PRI 220-240V, 50HZ, 0,045A, 10,8W - SEC 24V, 0,15A, 3,6W. Imb. 12 pz per cartone. Da esterno IP 44 non prolungabile.