GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312488 500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 50 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 35 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927124889
Codice prodotto
GCP14312488
Cod. produttore
14312488
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
50 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
35 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
500
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì




