AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312714 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUMINOSE - 14312714

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 20 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 15.7 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927127149

Codice prodotto

GCP14312714

Cod. produttore

14312714

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

20 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

15.7 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

200

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

200 Lucciolone LED BIANCHE ULTRALUMINOSE 40 MINISTROBO BIANCHI , cavo scuro. Imb.: .