AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313154 100 LUCCIOLONE LED BIANCHE 10 MT CAVO - 14313154

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 7.68 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8004927131542

Codice prodotto

GCP14313154

Cod. produttore

14313154

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

7.68 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

100 LUCCIOLONE LED BIANCO imb.: . Cavo scuro