GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313156 100 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14313156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 7.68 W
Confezione
10 PZ
EAN
8004927131566
Codice prodotto
GCP14313156
Cod. produttore
14313156
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
7.68 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì




