AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313192 500 LED MULTI, USO EST/INT, CON GIOCHI L - 14313192

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 54 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 7.2 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927131924

Codice prodotto

GCP14313192

Cod. produttore

14313192

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

54 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

7.2 W

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

500

Tensione nominale:

31...31 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

III

Minilucciole 500 Led ultra luminose per esterno e interno, con giochi di luce e memory controller. Ideale per alberi di grandi dimensioni e decorazioni da esterno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno