AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14315482 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUM. 10 - 14315482

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 15.6 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927154824

Codice prodotto

GCP14315482

Cod. produttore

14315482

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

15.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

200

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

200 Lucciolone LED BIANCO ULTRA LUMINOSE a luce fissa. Passo LED: 5 cm. Lunghezza cavo luci: 10 Mt. Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Alim.: 220-250V - 15,6 W.