AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318276 PROL.40LUCC.LED CAMB C.,B./B.CAL.,4MT,ES - 14318276

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318276 PROL.40LUCC.LED CAMB C.,B./B.CAL.,4MT,ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 3.6 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927182766

Codice prodotto

GCP14318276

Cod. produttore

14318276

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

3.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Bianco

Numero di punti luce:

40

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Prolunga per 40 lucciolone Led cambia colore bianco freddo e caldo selezionabile, lunghezza 4 metri, senza cavo di alimentazione