AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409726 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO, 10 - 14409726

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409726 TENDA 250 LED BIANCHI,CAVO BIANCO, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.5 m

  • Carico massimo allacciabile - 48 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004927097268

Codice prodotto

GCP14409726

Cod. produttore

14409726

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1.5 m

Carico massimo allacciabile:

48 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

250

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Classe di protezione:

II

Tenda lucciolona 250 led bianchi. Larghezza: 1,5 Mt. Altezza: 3 Mt. Lampade per filo: 25 (10 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 38,4W. Effetto: Luce Fissa. Art. prolungabile: Si. Max 15 set - 3750 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44. imballo: .