AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409986 TENDA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH,CAVO - 14409986

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14409986 TENDA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH,CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.5 m

  • Carico massimo allacciabile - 48 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004927099866

Codice prodotto

GCP14409986

Cod. produttore

14409986

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1.5 m

Carico massimo allacciabile:

48 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

250

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

TENDA LUCCIOLONA 250 LED BIANCHI CON 50 FLASH SCHEDA TECNICA Larghezza: 1,5 Mt Altezza: 3 Mt Lampade per filo: 25 (10 Fili) Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 38,4WEffetto Luce: 50 FLASH Art. prolungabile: Si Max 15 set - 3750 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .