AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410298 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO - 14410298

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410298 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 8 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927102986

Codice prodotto

GCP14410298

Cod. produttore

14410298

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

144

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Larghezza:

250 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Tenda 144 Led con FLaSh Bianco imb.: