AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410301 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14410301

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410301 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 23.9 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8004927103013

Codice prodotto

GCP14410301

Cod. produttore

14410301

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

23.9 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

200

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

200 mm

TENDA LUCCIOLONA 200 LED BIANCO CALDO LUCE FISSA. SCHEDA TECNICA Larghezza: 1 Mt Altezza: 2 Mt Lampade per filo: 20 (10 Fili) Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt Lampade cortocircuitate: No Lampade Sostituibili: No Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W Assorb: Tot.: 28WEffetto: Luce Fissa Art. prolungabile: Si Max 20 set - 4000 Led Cavo alim. Sostituibile: Si Colore cavo: Bianco Alim.: 220V - Spina IP44 imballo: .