GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410302 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 200 LED - 14410302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1 m
Carico massimo allacciabile - 28 W
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927103020
Codice prodotto
GCP14410302
Cod. produttore
14410302
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1 m
Carico massimo allacciabile:
28 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
200
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


