GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410304 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 400 LED - 14410304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 41.8 W
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8004927103044
Codice prodotto
GCP14410304
Cod. produttore
14410304
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
41.8 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
400
Tensione nominale:
240...240 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
400 mm