AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410306 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED - 14410306

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410306 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 51.08 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927103068

Codice prodotto

GCP14410306

Cod. produttore

14410306

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

51.08 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

700

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Larghezza:

100 mm

Altezza / Profondità:

700 mm

Tenda Lucciolona 700 Led Bianchi con 140 Flash