AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410307 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED - 14410307

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410307 TENDA LUCCIOLONA 240V CON 700 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1 m

  • Carico massimo allacciabile - 46.86 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927103075

Codice prodotto

GCP14410307

Cod. produttore

14410307

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1 m

Carico massimo allacciabile:

46.86 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

700

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Larghezza: 1 Mt; Altezza: 7 Mt; Lampade per filo: 70 (10 Fili); Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt; Lampade cortocircuitate: No; Lampade Sostituibili: No; Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W; Assorb: Tot.: 46,86W; Effetto Luce: 140 FLASH; Art. prolungabile: Si; Max 10 set - 7000 Led; Cavo alim. Sostituibile: Si; Colore cavo: Bianco; Alim.: 220V - Spina IP44