GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410347 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2.4 m
Carico massimo allacciabile - 18.2 W
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
8004927103471
Codice prodotto
GCP14410347
Cod. produttore
14410347
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2.4 m
Carico massimo allacciabile:
18.2 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
240
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì


