GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410348 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 2.4 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 16.5 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tende prolungabili a led
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8004927103488
Codice prodotto
GCP14410348
Cod. produttore
14410348
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
2.4 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
16.5 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
240
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
120 mm


