AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410349 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI - 14410349

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410349 TENDA LUCCIOLONA 240V C/240 LED BIANCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 18.2 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927103495

Codice prodotto

GCP14410349

Cod. produttore

14410349

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

18.2 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

240

Tensione nominale:

240...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Larghezza:

240 mm

Altezza / Profondità:

120 mm

TENDA LUCCIOLONA 240 LED BIANCHI CON 50 FLASH. Larghezza: 2,4 Mt. Altezza: 1,2 Mt. Lampade per filo: 12 (20 Fili). Lunghezza cavo alim.: 1,5 Mt. Lampade cortocircuitate: No. Lampade Sostituibili: No. Pot. lamp.: 3V 0,016A 0,048W. Assorb: Tot.: 18,2W. Effetto Luce: 50 FLASH. Art. prolungabile: Si. Max 10 set - 2400 Led. Cavo alim. Sostituibile: Si. Colore cavo: Bianco. Alim.: 220V - Spina IP44.