AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410491 SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.80CM, - 14410491

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410491 SFERA LUCCIOLONA BIANCO CALDO D.80CM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Sfera luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 44.9 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927104911

Codice prodotto

GCP14410491

Cod. produttore

14410491

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Sfera luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

44.9 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

800

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Diametro:

800 mm

Sfere Lucciolone Led professionali richiudibili con flash. Le sfere con lucciolone a led hanno luce fissa bianco caldo e flash bianchi automatici. Hanno diverse misure e possono essere collegate tra loro grazie ad un connettore a ?T?. La possibilita di poterle collegare tra loro con misure diverse, permette di creare scenografie molto originali adatte ad ogni tipo di ambiente interno ed esterno non autoportante.