AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412480 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V, C/240 LED, - 14412480

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412480 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V, C/240 LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 2.4 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 16.4 W

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8004927124803

Codice prodotto

GCP14412480

Cod. produttore

14412480

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

2.4 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

16.4 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

240

Tensione nominale:

220...220 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Altezza / Profondità:

1200 mm

Tenda lucciolona 240 LED BLU FLASH BIANCO FREDDO. Larghezza: Mt.2,4. Altezza: Mt.1,2. Assorb: Tot.: 16,4W. Alim.: 220V - Spina IP44.