GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412482 TENDA LUCCIOLONA BLU 240V,C/400 LED, - 14412482
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 44.26 W
Confezione
4 PZ
EAN
8004927124827
Codice prodotto
GCP14412482
Cod. produttore
14412482
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
44.26 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
400
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
4000 mm


