AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412484 SFERA LUCCIOLONA BLU D.30CM, 120 LED - 14412484

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412484 SFERA LUCCIOLONA BLU D.30CM, 120 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Sfera luminosa

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 6 W

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8004927124841

Codice prodotto

GCP14412484

Cod. produttore

14412484

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Sfera luminosa

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

6 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

120

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Diametro:

300 mm

Sfere Lucciolone Led professionali richiudibili con flash. Le sfere con lucciolone a led hanno luce fissa blu e flash bianchi automatici. Hanno diverse misure e possono essere collegate tra loro grazie ad un connettore a ?T?. La possibilita di poterle collegare tra loro con misure diverse, permette di creare scenografie molto originali adatte ad ogni tipo di ambiente interno ed esterno non autoportante.