GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412485 SFERA LUCCIOLONA BLU D.50CM, 320 LED - 14412485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Sfera luminosa
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 14.4 W
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8004927124858
Codice prodotto
GCP14412485
Cod. produttore
14412485
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Sfera luminosa
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
14.4 W
Colore:
Blu
Lampada:
LED non sostituibile
Colore della luce:
Blu
Numero di punti luce:
320
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Classe di protezione:
II
Diametro:
500 mm


