AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412719 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412719

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 10.6 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927127194

Codice prodotto

GCP14412719

Cod. produttore

14412719

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

4.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

10.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

180

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

1000 mm

Tenda sfalsata 180 Led bianchi ultraluminosi con 36 ministrobo bianchi, prolungabile, per esterno. Larghezza tenda 3m, altezza max tenda 1m, cavo di alimentazione bianco 1,5m con spina Schuko