AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412720 TENDA SFALSATA ULTRALUMINOSA 180 LED - 14412720

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 10.6 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927127200

Codice prodotto

GCP14412720

Cod. produttore

14412720

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

4.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

10.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

180

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Non richiesto

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

1000 mm

Tenda sfalsata 180 Led bianchi caldi ultraluminosi con 36 ministrobo bianchi, prolungabile, per esterno. Larghezza tenda 3m, altezza max tenda 1m, cavo di alimentazione bianco 1,5m con spina Schuko