GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14415481 TENDA LUCCIOLONA B.CALDO 240V C/700 LED - 14415481

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 46.86 W
Confezione
2 PZ
EAN
8004927154817
Codice prodotto
GCP14415481
Cod. produttore
14415481
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
46.86 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
700
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
sì
Altezza / Profondità:
7000 mm


