GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511075 TENDA SFALSATA 100 LED BIANCHI, - 14511075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 3.8 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 6.4 W
Confezione
6 PZ
EAN
8004927110752
Codice prodotto
GCP14511075
Cod. produttore
14511075
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
3.8 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
6.4 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
100
Tensione nominale:
220...220 V
Alimentazione a batteria:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Altezza / Profondità:
70 mm



