AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511077 TENDA SFALSATA 100 LED MULTI, - 14511077

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3.8 m

  • Con lampada -

  • Colore - Multicolore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927110776

Codice prodotto

GCP14511077

Cod. produttore

14511077

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

3.8 m

Con lampada:

Colore:

Multicolore

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

100

Tensione nominale:

220...220 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Altezza / Profondità:

70 mm

TENDA SFALSATA 100 LED multi cm. 380x70 con giochi luce imb.: cm. 380x70. con giochi luce. imb.: . Scheda Tecnica: Tipo Luci : 100 Led. larghezza: 380 Cm.Altezza Max : 70 Cm. Lunghezza cavo alim.: 5 Mt. Led Cortocircuitati : No. Led sostituibili: No. Potenza led : 3,2V 0,02A 0,064W. Effetto Luce :Giochi luce con motorino. Articolo prolungabile : No. Cavo alim. sostituibile : No. Colore cavo : trasparente. Alim.: IP44 31V 3,6VA