AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511251 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80, - 14511251

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511251 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 3.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 22 W

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8004927112510

Codice prodotto

GCP14511251

Cod. produttore

14511251

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

3.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

22 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di punti luce:

128

Tensione nominale:

230...230 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

Altezza / Profondità:

800 mm

Tenda sfalsata 128 LED, 2 colori BIANCO FREDDO E CALDO programmabili con controller, Cm. 350 X 80 prolungabile, senza trasformatore. Lunghezza cavo alimentazione: Mt.3. Effetto: Cambia colore. Colore cavo: Trasparente.