AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511280 KOSMOS 576 LED BLU CON 24 FLASH, - 14511280

copiacopia
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511280 KOSMOS 576 LED BLU CON 24 FLASH,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 7.5 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 36.86 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8004927112800

Codice prodotto

GCP14511280

Cod. produttore

14511280

Produttore

GCP

Grado di protezione (IP):

IP44

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

7.5 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

36.86 W

Colore:

Blu

Lampada:

LED non sostituibile

Colore della luce:

Blu

Numero di punti luce:

576

Tensione nominale:

220...220 V

Alimentazione a batteria:

no

Adatto per uso all'esterno:

Accoppiabile:

no

KOSMOS 576 LED blu CON 24 FLASH mt.7,5 imb.: