GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14611105 100 MINILUCCIOLE LED BIANCHI A BATTERIA, - 14611105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 10 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 6.4 W
Confezione
12 PZ
EAN
8004927111056
Codice prodotto
GCP14611105
Cod. produttore
14611105
Produttore
GCP
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
10 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
6.4 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
100
Alimentazione a batteria:
sì
Adatto per uso all'esterno:
sì
Accoppiabile:
no


